https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-2-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJobE5TOHhNREkyTXpJME9Ea3lPRGM1T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNbDlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMjFmMGE2YzU1YjVmY2QyNWJkNWU3ZTZiOWFhZTAxMTVkMTgzYmFmOWFiYjE4NjQ4YTc5ZjIwOWY4NTgxYWU
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
16B-2-25B
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 16B-2-25B
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 216.306MM Outside Diameter; 202.66MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
16B-2-25B
BDI部件号
18120236
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/16B-2-25B/p/18120236
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675018115
重量 / Kilogram
11.698
Product Group - BDI
M02312
链规格
16B-2
齿数
25
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
80
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
16B-2-25B
重量/磅
25.79408
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 216.306MM Outside Diameter; 202.66MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
7.979 英寸 | 202.66 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
8.516 英寸 | 216.306 毫米