https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJobVlTOHhNREkyTXpJME9ETXpPRGszTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNbDlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRhZDhmZDNkZjViNDE4ZGE2ZWQxYjVlOTc3OGYzMmRjMDEyNmU2NmQyYjgzZGM0ODQxMjVjZWVjOTA4ZDg3Y2I
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
16B-2-57TL-3525
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 16B-2-57TL-3525
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 57 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 475.615MM Outside Diameter; 461.08MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3525 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
16B-2-57TL-3525
BDI部件号
18120284
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/16B-2-57TL-3525/p/18120284
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675231941
重量 / Kilogram
60.1
Product Group - BDI
M02312
链规格
16B-2
齿数
57
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3525
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing | With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
16B-2-57TL-3525
重量/磅
132.5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 57 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 475.615MM Outside Diameter; 461.08MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3525 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
18.153 英寸 | 461.08 毫米
衬套孔径范围
1-1/2 To 3-1/2 英寸 | 35 To 90 毫米
外径
18.725 英寸 | 475.615 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米