https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-3-MPB-NKW-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJobU15OHhNREEzTmpNME16ZzVOREEwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5T1NGOHpYMDFRUWw5T1MxZGZVMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw0MDliNGE3NDVmYWE2Y2E1MmEwZTk3MGZjNDc3N2FjZTRhOTM0YzZiZjViYWI2NDdkZTUxOTkxNDM5ZGU1YWYy
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
16B-3-13A
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 16B-3-13A
Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 13 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 118.288MM Outside Diameter; 106.14MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
16B-3-13A
BDI部件号
18120363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/16B-3-13A/p/18120363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675018740
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M02312
链规格
16B-3
齿数
13
轮齿列数
3
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
16B-3-13A
重量/磅
2.00621
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 13 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 118.288MM Outside Diameter; 106.14MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
4.657 英寸 | 118.288 毫米
节圆直径
4.179 英寸 | 106.14 毫米