PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
16B-3-45TL-4030
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 16B-3-45TL-4030
Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 45 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 378.485MM Outside Diameter; 364.12MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 4030 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
16B-3-45TL-4030
BDI部件号
18120430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/16B-3-45TL-4030/p/18120430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675232047
重量 / Kilogram
52.98
Product Group - BDI
M02312
链规格
16B-3
齿数
45
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
4030
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing | With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
16B-3-45TL-4030
重量/磅
116.8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 45 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 378.485MM Outside Diameter; 364.12MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 4030 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1-3/4 To 4-1/2 英寸 | 42 To 115 毫米
外径
14.901 英寸 | 378.485 毫米
节圆直径
14.335 英寸 | 364.12 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米