https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnd015OHhNRE14Tmpjek9EWTVNVEV3TWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YmYyNDdlNTRlZGY4NjBkMWY0ZDY0YzlkYTdkNDU3NWZiN2ZjOWVmYTVlNGU5YWJlY2M2M2E2YmI2YjgzZjgy
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
16C17SS X 50MM KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 16C17SS X 50MM KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 50MM Bore; 16B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 151.105MM Outside Diameter; 138.23MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
16C17SS X 50MM KW 2SS
BDI部件号
24664121
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/16C17SS-X-50MM-KW-2SS/p/24664121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
16B-1
齿数
17
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
其它特点
Simplex Type | With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50MM Bore; 16B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 151.105MM Outside Diameter; 138.23MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
5.949 英寸 | 151.105 毫米
节圆直径
5.442 英寸 | 138.23 毫米