https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJneU15OHhNRFEwTnpjeU1qTXhOVGd3Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE0YzdiOGIxNGIzMTEyNzZhZmNhN2MyZDI5ZDBlYmMwNzRhNWU0Y2YwZGEzZWUzMDJmMGZmY2NlMzEyYTVhY2Q
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
200B16 4IN K SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 200B16 4IN K SS
Roller Chain Sprocket; 4" Bore; 200 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.068" Outside Diameter; 12.815" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
200B16 4IN K SS
BDI部件号
21552493
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/200B16-4IN-K-SS/p/21552493
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
200
齿数
16
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 4" Bore; 200 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.068" Outside Diameter; 12.815" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
节圆直径
12.815 英寸 | 325.501 毫米
外径
14.068 英寸 | 357.327 毫米