https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnME9DOHhNREEzT0RrMU5qUTROalk0Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYME5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjYjRhMzQwZDdhODVkZmQ1OWQ1MDFkYzlmODdmMWMzOTc3ODczYjcwMjRhMTU5OGY4MjI2NmJiMGQ4NzExNmI4
TSUBAKI
TSUBAKI
200C45
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 200C45
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 37.252" Outside Diameter; 35.84" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
200C45
BDI部件号
20888350
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/200C45/p/20888350
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0009703931876
重量 / Kilogram
181.2
Product Group - BDI
M02312
链规格
200
齿数
45
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
6
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
181.437
详细描述
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 37.252" Outside Diameter; 35.84" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
节圆直径
35.84 英寸 | 910.336 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
37.252 英寸 | 946.201 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米