https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJobFppOHhNRFV3TnpJeE56Y3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDIzMzBkYjQ1ZmQ5ZmI2NDFlOTM0YzgxMzVhNTdiZjFhZmY4MjBkNTI0ZTE4YzdlYmUwOTU5NDJjMjNjYjdlMw
TSUBAKI
TSUBAKI
2062A19H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 2062A19H
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.89" Outside Diameter; 9.113" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
2062A19H
BDI部件号
17158937
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2062A19H/p/17158937
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039347312
重量 / Kilogram
3.62
Product Group - BDI
M02312
链规格
2062
齿数
19
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.89" Outside Diameter; 9.113" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
9.89 英寸 | 251.206 毫米
节圆直径
9.113 英寸 | 231.48 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米