https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoaU9TOHhNRE14Tmpjd01Ua3lOVFF3Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgyNjNkNTM0ZGE3NTExMmZhNGU2M2U1MDYwNzIyYTA1OWZlYzc3MzhiMWMzOWRkNDJkMGM1MDU5M2ZiYTFkZTA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2082C13SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2082C13SS
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.31" Outside Diameter; 8.357" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
2082C13SS
BDI部件号
21569492
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2082C13SS/p/21569492
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
2082
齿数
13
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.31" Outside Diameter; 8.357" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
9.31 英寸 | 236.474 毫米
节圆直径
8.357 英寸 | 212.27 毫米