https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-1-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJoak1pOHhNRE14Tmpjek5UVTNPREUwTWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZjQxODdlOGIzNTcyMzA2NTQwZDA3MWMyNDg3NTI5NjM3Y2Y3YjU4MzI3NmM0Yzk0MTRlMjk5NzZiOTY2NjUx
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
20A10SS X 1-7/16 MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 20A10SS X 1-7/16 MTO
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 20B-1 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.598" Outside Diameter; 4.045" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
20A10SS X 1-7/16 MTO
BDI部件号
24103784
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/20A10SS-X-1-7-16-MTO/p/24103784
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
20B-1
齿数
10
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
其它特点
Simplex Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 20B-1 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.598" Outside Diameter; 4.045" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
节圆直径
4.045 英寸 | 102.75 毫米
外径
4.598 英寸 | 116.789 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米