https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
20B-14TL-2012
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 20B-14TL-2012
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 158.14MM Outside Diameter; 142.68MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
20B-14TL-2012
BDI部件号
18120611
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/20B-14TL-2012/p/18120611
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067523209
重量 / Kilogram
1.814
Product Group - BDI
M02312
链规格
20B-1
齿数
14
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2012
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
20B-14TL-2012
重量/磅
4.18878
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 158.14MM Outside Diameter; 142.68MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
6.226 英寸 | 158.14 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2 英寸 | 15 To 50 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.617 英寸 | 142.68 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米