https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
20B-18TL-2517
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 20B-18TL-2517
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 199.111MM Outside Diameter; 182.84MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
20B-18TL-2517
BDI部件号
18120623
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/20B-18TL-2517/p/18120623
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675232139
重量 / Kilogram
3.402
Product Group - BDI
M02312
链规格
20B-1
齿数
18
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
20B-18TL-2517
重量/磅
7.71618
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 199.111MM Outside Diameter; 182.84MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1-5/16 To 2-1/2 英寸 | 18 To 65 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
7.839 英寸 | 199.111 毫米
节圆直径
7.198 英寸 | 182.84 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米