https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-2-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnMk55OHhNRFF4T0RZNU5UazJNalkxTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5T1NGOHlYMDFRUWw5T1MxZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NjYyNzNiNzAyZGU1NGQ1ZjlhNGRhNDQ2NWI1NjFlMjAxYThlNWJlMDliMDM1MDE1NDljODVhNzI5NjBlN2E2
18120650
Ozubené kolesá pre valčekové reťaze
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
20B-2-21A
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Popis
PT INTERNATIONAL 20B-2-21A
Roller Chain Sprocket; 20B-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 229.718MM Outside Diameter; 213.03MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
20B-2-21A
BDI #
18120650
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/20B-2-21A/p/18120650
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
4,6
EAN
0800675245009
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
20B-2
Počet zubov
21
Počet radov zubov
2
Vonkajší priemer - palce
9.044
Vonkajší priemer – milimetre
229.718
Priemer stúpania - palce
8.387
Priemer stúpania – milimetre
213.03
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
1.25
Rozteč reťaze – milimetre
31.75
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
Yes
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ptintl.com
Číslo položky výrobcu
20B-2-21A
Váha / libry
10.14126
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 20B-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 229.718MM Outside Diameter; 213.03MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov