https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-1-TL-KW-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnd05TOHhNREEzTmpZeE16YzNNVEk1TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3xhZmU3MGMyZGQ3OWJmMjU3YjU3NjQ3NGM3NDYyNzNkNjcwOGY1YjEwN2RhYmU4ODlhMjIzM2NlOTk0MDM1Zjgz
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
24CTB60
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 24CTB60
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 749.859MM Outside Diameter; 727.99MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3535 Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
24CTB60
BDI部件号
617757
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/24CTB60/p/617757
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950411996
重量 / Kilogram
78.308
Product Group - BDI
M02312
链规格
24B-1
齿数
60
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3535
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Simplex Type | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
175.488
详细描述
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 749.859MM Outside Diameter; 727.99MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3535 Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
28.661 英寸 | 727.99 毫米
外径
29.522 英寸 | 749.859 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 32 To 95 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米