25B11-1/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJoaFlTOHhNREk1TXpRd01URTFOelkyTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlHUWw5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU3NjFlMGVmZTA3MGY1NjA2ZDA1ZDY3YTRmMmQyYjIzOTIxYTYyNjVjYWZlMGRkMzg4ZTAxYzMzYWJiYzk5ZTQ
176847 链轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

25B11-1/4

描述

BOSTON GEAR 25B11-1/4

Roller Chain Sprocket; 1/4" Bore; 25 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.002" Outside Diameter; 0.887" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

25B11-1/4

BDI部件号
176847

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711684689
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
M02312
链规格
25
齿数
11
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.021
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1/4" Bore; 25 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.002" Outside Diameter; 0.887" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
节圆直径
0.887 英寸 | 22.53 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
1.002 英寸 | 25.451 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新