https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoa1pDOHhNREk1TXpNNU5qQTNPRFl5TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgwODA4YjhhYjQxOGY4ZDU4ZjFiZGRiOGI3ZWNiOGI5MzUwNDYyYzMzODMyZWZiODNjNjMxMjI3Zjc1NGYxYzE
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
28B-16B
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 28B-16B
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 250.114MM Outside Diameter; 227.84MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
28B-16B
BDI部件号
18121622
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/28B-16B/p/18121622
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675031916
重量 / Kilogram
7.505
Product Group - BDI
M02312
链规格
28B-1
齿数
16
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
100
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
28B-16B
重量/磅
16.53467
详细描述
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 250.114MM Outside Diameter; 227.84MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
9.847 英寸 | 250.114 毫米
节圆直径
8.97 英寸 | 227.84 毫米