https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoa1pDOHhNREk1TXpNNU5qQTNPRFl5TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgwODA4YjhhYjQxOGY4ZDU4ZjFiZGRiOGI3ZWNiOGI5MzUwNDYyYzMzODMyZWZiODNjNjMxMjI3Zjc1NGYxYzE
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
32B-13B
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 32B-13B
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 236.576MM Outside Diameter; 212.27MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
32B-13B
BDI部件号
18121949
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/32B-13B/p/18121949
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675241407
重量 / Kilogram
8.999
Product Group - BDI
M02312
链规格
32B-1
齿数
13
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
90
最小轴孔
Yes
其它特点
Fabricated with Welded Hub
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
32B-13B
重量/磅
47.39939
详细描述
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 236.576MM Outside Diameter; 212.27MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
9.314 英寸 | 236.576 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
8.357 英寸 | 212.27 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米