LINN GEAR
LINN GEAR
35B14SS
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 35B14SS
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.868" Outside Diameter; 1.685" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
35B14SS
BDI部件号
588761
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/35B14SS/p/588761
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
14
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最大孔径
0.875
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
35B14SS
重量/磅
0.3
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.868" Outside Diameter; 1.685" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
外径
1.868 英寸 | 47.447 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
1.685 英寸 | 42.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米