https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-BT-HOS-3-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJobU1DOHhNRFEyTmpZMU1EY3hPREl6T0M5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUWxSZlNFOVRYek5mUTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMzMzYmU4NTk5ZGY0MTEzZjhkYzNlMGIyNTRhYTk3M2Q4MDE0OTM5MTAwMzFmZjFlNDk1YzY4OTU1M2MwMDFk
TSUBAKI
TSUBAKI
35B21T
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 35B21T
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.713" Outside Diameter; 2-33/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
35B21T
BDI部件号
22379060
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/35B21T/p/22379060
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039377821
重量 / Kilogram
0.372
Product Group - BDI
M02342
链规格
35
齿数
21
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.375
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.81791
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.713" Outside Diameter; 2-33/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
2.516 英寸 | 63.91 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.713 英寸 | 68.91 毫米