对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

35BTL112H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJneE9TOHhNREEzT0RrMU56SXdOelU0TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGM2MmI2NjdhYzczYzA1MzJmNjRhNTk0MGFmNDczNTcyOGY1Nzc2YWZkYTVlNzg2NWE1MGNhYzBjNjllY2Q5Yg
919158 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

35BTL112H

描述

TSUBAKI 35BTL112H

Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.59" Outside Diameter; 13.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

35BTL112H

BDI部件号
919158

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039371584
重量 / Kilogram
3.541
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
112
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1610
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
35BTL112
重量/磅
7.8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.59" Outside Diameter; 13.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
外径
13.59 英寸 | 345.186 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 42 毫米
节圆直径
13.371 英寸 | 339.623 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新