https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJoak5pODVPVEEyTkRFNU1qQTBNVEkyTDBsT1JGaFlXRk5RUzFSWVdGOVNRMTlDWDBoUFUxOHhYMFpDWDA1TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDViMWM0MTk4MTc1NjkyN2YzZTA1MDU5MjM4OTU3NzI5MmZmNGIyODA0ZGY4MGQ3ZTgwYzAxYmVmY2MzOWM0OWQ
LINN GEAR
LINN GEAR
35FB10HX.375
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 35FB10HX.375
Roller Chain Sprocket; 3/8" Bore; 35 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.379" Outside Diameter; 1.214" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
35FB10HX.375
BDI部件号
584394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/35FB10HX-375/p/584394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
10
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
35FB10HX.375
重量/磅
0.2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3/8" Bore; 35 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.379" Outside Diameter; 1.214" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
1.379 英寸 | 35.027 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
1.214 英寸 | 30.836 毫米