![40-3B32](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-3-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJobU15OHhNREkyTXpJME9EVXpOVFU0TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNMTlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFlOTk4YWI1ZTA2ODM2Njc1Y2M4ZjY3Y2VkYjExNTgzNTlmMDg2YzM3NTE2OTViMWUwMDU0YzI4ZjM1ZDU2ZDM)
![40-3B32](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-3-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJobU15OHhNREkyTXpJME9EVXpOVFU0TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNMTlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFlOTk4YWI1ZTA2ODM2Njc1Y2M4ZjY3Y2VkYjExNTgzNTlmMDg2YzM3NTE2OTViMWUwMDU0YzI4ZjM1ZDU2ZDM)
LINN GEAR
LINN GEAR
40-3B32
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 40-3B32
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 32 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.376" Outside Diameter; 5.101" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
40-3B32
BDI部件号
589972
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40-3B32/p/589972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.535
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-3
齿数
32
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.5
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
40-3B32
重量/磅
10
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 32 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.376" Outside Diameter; 5.101" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.376 英寸 | 136.55 毫米
节圆直径
5.101 英寸 | 129.57 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米