G & G MANUFACTURING
G & G MANUFACTURING
4048X ; 001040485
G & G MANUFACTURING G & G MANUFACTURING
描述
G & G MANUFACTURING 4048X ; 001040485
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 40 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.928" Outside Diameter; 7.645" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
4048X ; 001040485
BDI部件号
21532088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/4048X-;-001040485/p/21532088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.39
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
48
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
For X-Weld On Hub
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3.06
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 40 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.928" Outside Diameter; 7.645" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
7.645 英寸 | 194.18 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
7.928 英寸 | 201.371 毫米