40A47 SP19 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneVlTOHhNRFEwTnpjeE9EVTBOelE0Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWUwYjQ2ZTNhZTAwMzE2ZGNlNjMwMzUxYzA0NmEyYWZlZDQ4YjA5MmNlM2NmMjU5MDg5YWUwODIxYWUyMmE3MQ
21515763 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

40A47 SP19

描述

MARTIN SPROCKET & GR 40A47 SP19

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.769" Outside Diameter; 7.486" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

40A47 SP19

BDI部件号
21515763

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
1.44
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
47
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3.17466
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.769" Outside Diameter; 7.486" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
7.486 英寸 | 190.14 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
7.769 英寸 | 197.333 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新