https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneE5pOHhNREEzT0RrMU56RTBNakEwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYME5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMDc2YmIxYmIwMDU3MzgwZmI4ZWU1MWYzMGI0ZGQ3YmEyYTY3NjM1ZTA3YmI3ZWQ5ZTYxMzZiMGMzNDFmZTMy
TSUBAKI
TSUBAKI
40B10H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 40B10H
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.839" Outside Diameter; 1.618" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
40B10H
BDI部件号
913901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40B10H/p/913901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039355676
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
10
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
0.75
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.25
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.839" Outside Diameter; 1.618" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
1.618 英寸 | 41.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.839 英寸 | 46.711 毫米