https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-QD-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJoa01TOHhNRE16TlRnMk5qVXhPVFU0TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxRkVYMHRYWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTkyOGE1Zjg1ODdjOTE3YzFjODI0OTc1ZDUxZWZiYWU0M2JlMGVjYjc5NzI3N2RmNTBiMTc2OWM4NmE2NzQwYQ
TSUBAKI
TSUBAKI
40B10SSF X 3/4
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 40B10SSF X 3/4
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.839" Outside Diameter; 1.618" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
40B10SSF X 3/4
BDI部件号
24752402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40B10SSF-X-3-4/p/24752402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
10
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.839" Outside Diameter; 1.618" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
节圆直径
1.618 英寸 | 41.1 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.839 英寸 | 46.711 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米