https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-BT-HOS-3-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJobU1DOHhNRFEyTmpZMU1EY3hPREl6T0M5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUWxSZlNFOVRYek5mUTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMzMzYmU4NTk5ZGY0MTEzZjhkYzNlMGIyNTRhYTk3M2Q4MDE0OTM5MTAwMzFmZjFlNDk1YzY4OTU1M2MwMDFk
TSUBAKI
TSUBAKI
40B19T
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 40B19T
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.292" Outside Diameter; 3.038" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
40B19T
BDI部件号
22383656
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40B19T/p/22383656
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039377869
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02342
链规格
40
齿数
19
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.75
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.29852
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.292" Outside Diameter; 3.038" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
3.038 英寸 | 77.16 毫米
外径
3.292 英寸 | 83.617 毫米