https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJoaFlTOHhNREk1TXpRd01URTFOelkyTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlHUWw5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU3NjFlMGVmZTA3MGY1NjA2ZDA1ZDY3YTRmMmQyYjIzOTIxYTYyNjVjYWZlMGRkMzg4ZTAxYzMzYWJiYzk5ZTQ
BDI APPROVED
BDI APPROVED
40BS28H X 1
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED 40BS28H X 1
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.738" Outside Diameter; 4.465" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
40BS28H X 1
BDI部件号
21594893
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40BS28H-X-1/p/21594893
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0888569094940
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
28
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
40BS28H X 1 TTN
重量/磅
2.5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.738" Outside Diameter; 4.465" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
4.465 英寸 | 113.42 毫米
外径
4.738 英寸 | 120.345 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米