https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnME5pOHhNRFV3TnpRME56QTNORGcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkN2Q3MWY0ZDQwYjhmZGZhNTdiYTEwM2Y1NTUyNjhiMjIyNTI1ODAwYjg2NmEzM2Q1ZTdlNGQxMjAwOTBmNzE
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
40BS9H 5/8 KWSS
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 40BS9H 5/8 KWSS
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.674" Outside Diameter; 1.462" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
40BS9H 5/8 KWSS
BDI部件号
20642033
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40BS9H-5-8-KWSS/p/20642033
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648180240
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
9
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.198
详细描述
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.674" Outside Diameter; 1.462" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
1.462 英寸 | 37.13 毫米
外径
1.674 英寸 | 42.52 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米