https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmc0T0M4eE1EYzJPVFF5TVRBd09Ea3lOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDlJVDFOZk1WOUdRbDlMVjE5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNjA2ZjEyYzg5YjYyYjMxZDliMTYxNjJhZjk5NzNhYzJiNmI2MmRiYTY4NjJkZWIzMzZhODJlNjY1Yjc0NTky
LINN GEAR
LINN GEAR
40FB14X1.000SS
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 40FB14X1.000SS
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
40FB14X1.000SS
BDI部件号
588939
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40FB14X1-000SS/p/588939
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
14
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
40FB14X1.000SS
重量/磅
0.5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
外径
2.49 英寸 | 63.246 毫米
节圆直径
2.247 英寸 | 57.07 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米