https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneU9TOHhNRFV3TnpRME9ESTROekkyTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkOTllZjE4ZTk0YTgyODkwZjRiNzE5ZWVjMzAzNjJlZjFlYTYxNWI3NmNhYzU0NDliMWJiZWQzNDA1OTgxZDQz
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
40SDS40
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 40SDS40
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.653" Outside Diameter; 6.373" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
40SDS40
BDI部件号
620323
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40SDS40/p/620323
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950006444
重量 / Kilogram
1.053
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
40
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
SDS
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Bore Size 2 Inch Has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
2.72
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.653" Outside Diameter; 6.373" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
6.653 英寸 | 168.986 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 48 毫米
节圆直径
6.373 英寸 | 161.87 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米