

IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
50A29
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 50A29
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.122" Outside Diameter; 5-25/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
50A29
BDI部件号
20642285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/50A29/p/20642285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648611102
重量 / Kilogram
1.071
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
29
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
23/32 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
2.447
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.122" Outside Diameter; 5-25/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
5.781 英寸 | 146.83 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.122 英寸 | 155.499 毫米