https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnMVl5OHhNRE14Tmpjek56a3pOelF6T0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjOGQ5NDM2MDIwMzcxYTExY2QwOTYyMThlNjUwZmNkMmZjNzNlZjg5OGRjMWExMTk4NzQ4YjAzYWZjNzA5ZjVk
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
50B17SS 1-1/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 50B17SS 1-1/8
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
50B17SS 1-1/8
BDI部件号
21535995
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/50B17SS-1-1-8/p/21535995
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
17
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
节圆直径
3.401 英寸 | 86.39 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
3.718 英寸 | 94.437 毫米