LINN GEAR
LINN GEAR
50B26SS
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 50B26SS
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.523" Outside Diameter; 5.185" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
50B26SS
BDI部件号
589045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/50B26SS/p/589045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.59
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
26
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最大孔径
2.25
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
50B26SS
重量/磅
3.5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.523" Outside Diameter; 5.185" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
外径
5.523 英寸 | 140.284 毫米
节圆直径
5.185 英寸 | 131.7 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米