https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoa1pDOHhNREk1TXpNNU5qQTNPRFl5TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgwODA4YjhhYjQxOGY4ZDU4ZjFiZGRiOGI3ZWNiOGI5MzUwNDYyYzMzODMyZWZiODNjNjMxMjI3Zjc1NGYxYzE
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
50B36
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 50B36
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.519" Outside Diameter; 7.171" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
50B36
BDI部件号
163950
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/50B36/p/163950
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711164921
重量 / Kilogram
2.495
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
36
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
2.497
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.519" Outside Diameter; 7.171" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
7.519 英寸 | 190.983 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
7.171 英寸 | 182.15 毫米