https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnd09TOHhNRE16TlRnMk9EY3hOVEF6T0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJlZDg3ZTNlNWZiNGI4NmM4ZmRkZThhZWJkYzFmMDY4ODY2MTA4NGZiMjQxNjMxMGNiMmM0N2Q1ZWNkOWMzNTg
TSUBAKI
TSUBAKI
50B40SS X 3/4 RSB
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 50B40SS X 3/4 RSB
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.316" Outside Diameter; 7.966" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
50B40SS X 3/4 RSB
BDI部件号
22376018
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/50B40SS-X-3-4-RSB/p/22376018
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039391148
重量 / Kilogram
3.53
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
40
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最大孔径
2.25
最小轴孔
Yes
其它特点
3/4 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
7.78893
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.316" Outside Diameter; 7.966" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.316 英寸 | 211.226 毫米
节圆直径
7.966 英寸 | 202.33 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米