![50BS40 1 3/4](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnME5pOHhNRFV3TnpRME56QTNORGcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkN2Q3MWY0ZDQwYjhmZGZhNTdiYTEwM2Y1NTUyNjhiMjIyNTI1ODAwYjg2NmEzM2Q1ZTdlNGQxMjAwOTBmNzE)
![50BS40 1 3/4](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnME5pOHhNRFV3TnpRME56QTNORGcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkN2Q3MWY0ZDQwYjhmZGZhNTdiYTEwM2Y1NTUyNjhiMjIyNTI1ODAwYjg2NmEzM2Q1ZTdlNGQxMjAwOTBmNzE)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
50BS40 1 3/4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 50BS40 1 3/4
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 50 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.316" Outside Diameter; 7.966" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
50BS40 1 3/4
BDI部件号
621643
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/50BS40-1-3-4/p/621643
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950304205
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
40
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
6.2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 50 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.316" Outside Diameter; 7.966" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
8.316 英寸 | 211.226 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
节圆直径
7.966 英寸 | 202.33 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米