https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJoaFlTOHhNREk1TXpRd01URTFOelkyTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlHUWw5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU3NjFlMGVmZTA3MGY1NjA2ZDA1ZDY3YTRmMmQyYjIzOTIxYTYyNjVjYWZlMGRkMzg4ZTAxYzMzYWJiYzk5ZTQ
POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
50BS52-1-1/8
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC 50BS52-1-1/8
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50 Chain; 52 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.708" Outside Diameter; 10.351" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
50BS52-1-1/8
BDI部件号
745930
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/50BS52-1-1-8/p/745930
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363205577
重量 / Kilogram
4.53
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
52
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
50BS5211/8
重量/磅
9.99
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50 Chain; 52 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.708" Outside Diameter; 10.351" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
节圆直径
10.351 英寸 | 262.92 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
10.708 英寸 | 271.983 毫米