LINN GEAR
LINN GEAR
50DSA24
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 50DSA24
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
50DSA24
BDI部件号
589445
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/50DSA24/p/589445
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.45
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
24
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.75
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
50DSA24
重量/磅
5.4
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
5.123 英寸 | 130.124 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4.788 英寸 | 121.62 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米