https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJneU5pOHhNRE14TmpZNU9UYzJNamN4T0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNDI3YWJjZTYyYWFlYmI0NTZhNTljMmE4MWM4OTZjYTJjYjJjY2ZjYTYzZGM1YjZhODFjOWM3M2M0ODk0MTI3
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
50E24-01 3452782
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 50E24-01 3452782
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
50E24-01 3452782
BDI部件号
21536014
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/50E24-01-3452782/p/21536014
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
24
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
E
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
4.788 英寸 | 121.62 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
5.123 英寸 | 130.124 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米