https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-SS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnNVlTODVPVGcyTURFME16UTNNamswTDBsT1JGaFlXRk5RUzFSWVdGOVNRMTlDWDBoUFUxOHhYMFpDWDB0WFgxTlRYek13TUZnek1EQXVhbkJufGYzNDM4MmU3YWY4YzYzZWRiMDc2YTdkZmE5NTA2YzAxODg0M2U5OTgyNWJmODBiODZhZDg4YmYzMjZhNzEzMjk
LINN GEAR
LINN GEAR
50FB19X1.125SS
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 50FB19X1.125SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.121" Outside Diameter; 3.798" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
50FB19X1.125SS
BDI部件号
589136
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/50FB19X1-125SS/p/589136
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
19
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
50FB19X1.125SS
重量/磅
2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.121" Outside Diameter; 3.798" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
节圆直径
3.798 英寸 | 96.469 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
4.121 英寸 | 104.673 毫米