对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

50FB25X1.250SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmc0T0M4eE1EYzJPVFF5TVRBd09Ea3lOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDlJVDFOZk1WOUdRbDlMVjE5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNjA2ZjEyYzg5YjYyYjMxZDliMTYxNjJhZjk5NzNhYzJiNmI2MmRiYTY4NjJkZWIzMzZhODJlNjY1Yjc0NTky
589168 链轮 

LINN GEAR LINN GEAR

50FB25X1.250SS

描述

LINN GEAR 50FB25X1.250SS

Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material

制造商部件号

50FB25X1.250SS

BDI部件号
589168

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
1.271
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
25
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
50FB25X1.250SS
重量/磅
2.8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
节圆直径
4.987 英寸 | 126.66 毫米
外径
5.323 英寸 | 135.204 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新