https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJoak5pOHhNREk1TlRJNU9URXhNams1TUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlSUkY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzYWFkMjBhY2I5OWQ4NWNmMWZkMTMyZDhjODk0NTE5YTcyOGIyMzJlYzYxYzM4ZmU4YjRiODE5ZjdmZWFlY2I
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJoak5pOHhNREk1TlRJNU9URXhNams1TUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlSUkY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzYWFkMjBhY2I5OWQ4NWNmMWZkMTMyZDhjODk0NTE5YTcyOGIyMzJlYzYxYzM4ZmU4YjRiODE5ZjdmZWFlY2I
LINN GEAR
LINN GEAR
50SDS40
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 50SDS40
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.316" Outside Diameter; 7.966" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
50SDS40
BDI部件号
586246
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/50SDS40/p/586246
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.132
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
40
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
SDS
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
50SDS40
重量/磅
4.7
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.316" Outside Diameter; 7.966" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
7.966 英寸 | 202.33 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 50 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.316 英寸 | 211.226 毫米

