https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJobVlTOHhNREkyTXpJME9ETXpPRGszTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNbDlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRhZDhmZDNkZjViNDE4ZGE2ZWQxYjVlOTc3OGYzMmRjMDEyNmU2NmQyYjgzZGM0ODQxMjVjZWVjOTA4ZDg3Y2I
LINN GEAR
LINN GEAR
60-2TLB72
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 60-2TLB72
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 72 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.628" Outside Diameter; 17.195" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
60-2TLB72
BDI部件号
589595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60-2TLB72/p/589595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
37.65
Product Group - BDI
M02312
链规格
60-2
齿数
72
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3020
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
60-2TLB72
重量/磅
83
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 72 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.628" Outside Diameter; 17.195" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3 英寸 | 28 To 30 毫米
外径
17.628 英寸 | 447.751 毫米
节圆直径
17.195 英寸 | 436.753 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米