LINN GEAR
LINN GEAR
60-4B15H
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 60-4B15H
Roller Chain Sprocket; 60-4 Chain; 15 Teeth; 4 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
60-4B15H
BDI部件号
590280
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60-4B15H/p/590280
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.4
Product Group - BDI
M02312
链规格
60-4
齿数
15
轮齿列数
4
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.75
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
60-4B15H
重量/磅
7.5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60-4 Chain; 15 Teeth; 4 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
3.608 英寸 | 91.643 毫米
外径
3.978 英寸 | 101.041 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米