G & G MANUFACTURING
G & G MANUFACTURING
6026X ; 001060265
G & G MANUFACTURING G & G MANUFACTURING
描述
G & G MANUFACTURING 6026X ; 001060265
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 60 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.627" Outside Diameter; 6.222" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
6026X ; 001060265
BDI部件号
21532145
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/6026X-;-001060265/p/21532145
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
26
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
For X-Weld On Hub
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3.25
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 60 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.627" Outside Diameter; 6.222" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
6.627 英寸 | 168.326 毫米
节圆直径
6.222 英寸 | 158.04 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米