LINN GEAR
LINN GEAR
60A35SS
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 60A35SS
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.783" Outside Diameter; 8.367" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
60A35SS
BDI部件号
589224
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60A35SS/p/589224
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.265
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
35
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
60A35SS
重量/磅
7.2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.783" Outside Diameter; 8.367" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
8.367 英寸 | 212.52 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.783 英寸 | 223.088 毫米