https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJoaFlTOHhNREk1TXpRd01URTFOelkyTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlHUWw5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU3NjFlMGVmZTA3MGY1NjA2ZDA1ZDY3YTRmMmQyYjIzOTIxYTYyNjVjYWZlMGRkMzg4ZTAxYzMzYWJiYzk5ZTQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
60B11-1 1/8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 60B11-1 1/8
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 60 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.005" Outside Diameter; 2.663" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
60B11-1 1/8
BDI部件号
174533
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60B11-1-1-8/p/174533
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711567401
重量 / Kilogram
0.397
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
11
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.397
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 60 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.005" Outside Diameter; 2.663" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
3.005 英寸 | 76.327 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
2.663 英寸 | 67.64 毫米