TSUBAKI
TSUBAKI
60B41F X 1-5/8
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 60B41F X 1-5/8
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 60 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10-7/32" Outside Diameter; 9.798" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
60B41F X 1-5/8
BDI部件号
915536
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60B41F-X-1-5-8/p/915536
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039335906
重量 / Kilogram
5.71
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
41
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 60 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10-7/32" Outside Diameter; 9.798" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
节圆直径
9.798 英寸 | 248.86 毫米
外径
10.219 英寸 | 259.563 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米