POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
60B46
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC 60B46
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.414" Outside Diameter; 10.991" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
60B46
BDI部件号
746956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60B46/p/746956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363132217
重量 / Kilogram
6.62
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
46
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.75
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
60B46
重量/磅
14.6
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.414" Outside Diameter; 10.991" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
11.414 英寸 | 289.916 毫米
节圆直径
10.991 英寸 | 279.171 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米